Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81661
Cod. Produttore
81661
Cod. EAN
8009561115378

Informazioni di prodotto

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon filettatura GAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: G2

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

51 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP42