›

Metro diffusore verde 12,5 mm plastica per illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3DFP01127VEC1M
Cod. Produttore DFP01127VEC1M

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Spessore: 12,5 mm
  • Materiale: Plastica robusta
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Applicazioni: Domestico e commerciale
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Metro diffusore verde da 12,5 mm realizzato in plastica resistente, ideale come accessorio per profili elettrici. Questo prodotto è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La sua colorazione verde facilita l'identificazione e l'integrazione negli impianti elettrici, mentre il design sottile lo rende perfetto per applicazioni di protezione e finitura. Adatto per l'uso come parte di ricambio o accessorio, assicura funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il metro diffusore verde da 12,5 mm è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore dell'illuminazione. Realizzato in plastica robusta, questo diffusore è progettato per garantire un'illuminazione uniforme e ottimale, riducendo al minimo il surriscaldamento. Il suo colore verde non solo offre un aspetto distintivo ma aiuta anche a filtrare la luce, creando atmosfere piacevoli in vari ambienti. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici applicazioni, sia in ambito domestico che commerciale. Facile da installare, il metro diffusore è compatibile con una varietà di lampade e sistemi di illuminazione. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, rendendolo un investimento intelligente per chi desidera migliorare l'efficienza luminosa senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Metro diffusore verde 12,5 mm plastica per illuminazione ambienti