› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Metro diffusore trasparente 12,5mm plastica per elettricità

Cod. Rexel L3DFP1122C1M
Cod. Produttore DFP1122C1M

Informazioni principali

  • Descrizione: Metro diffusore trasparente 12,5mm
  • Materiale: Plastica di alta qualità
  • Colore: Neutro trasparente
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Applicazione: Cestello di protezione

Descrizione del prodotto

Metro diffusore trasparente in plastica con larghezza di 12,5 mm, ideale come accessorio per profili. Il materiale trasparente garantisce un'ottima diffusione della luce, rendendolo adatto per applicazioni elettriche dove è richiesta una distribuzione uniforme e senza alterazioni cromatiche. Prodotto conforme alle normative CE e RoHS, realizzato per assicurare qualità e sicurezza nell'installazione. Questo metro diffusore rappresenta una soluzione funzionale e versatile per proteggere e diffondere la luce in impianti elettrici, mantenendo un'estetica pulita e neutra. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il L3DFP1122C1M è un metro diffusore trasparente di 12,5 mm, progettato per offrire versatilità e funzionalità. Realizzato in plastica di alta qualità, questo accessorio è ideale per diverse applicazioni. Il suo colore neutro si integra facilmente in vari ambienti, mentre il design trasparente consente una visione chiara del contenuto. Perfetto come cestello di protezione, il L3DFP1122C1M è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

trasparente

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Metro diffusore trasparente 12,5mm plastica per elettricità