›

Metro diffusore rosso 12,5 mm accessorio protezione e fissaggio impianti elettrici

Cod. Rexel L3DFP01124ROC1M
Cod. Produttore DFP01124ROC1M

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Materiale: Plastica
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Applicazione: Accessorio protezione
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Metro diffusore di colore rosso realizzato in plastica, con una larghezza di 12,5 mm. Progettato come accessorio per la protezione e il fissaggio, offre una soluzione pratica e funzionale per applicazioni elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura sottile e il design semplice lo rendono ideale per integrazioni precise in impianti elettrici e sistemi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Metro diffusore rosso 12,5 mm accessorio protezione e fissaggio impianti elettrici