›

METRO DIFFUSORE NERO 12,5MM

Cod. Rexel L3DFP01123NEC1M
Cod. Produttore DFP01123NEC1M

Informazioni principali

  • Serie: Acces. Perfiles
  • Colore: Nero
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Uso: Diffusore luce
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: METRO DIFFUSORE NERO 12,5MMLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

METRO DIFFUSORE NERO 12,5MM