› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Metro diffusore blu 12,5mm plastica per illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L3DFP01126AZC1M
Cod. Produttore DFP01126AZC1M

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Dimensione: 12,5 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Metro diffusore di colore blu con larghezza di 12,5 mm, realizzato in plastica resistente. Progettato come accessorio per profili, questo componente garantisce un'ottima funzionalità nel settore dell'impiantistica elettrica. Conforme alle normative CE e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale, con possibilità di raccolta differenziata. La sua struttura semplice e durevole lo rende ideale per proteggere e rifinire installazioni elettriche, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il metro diffusore blu da 12,5 mm è un accessorio essenziale per chi cerca un'illuminazione di qualità e un design elegante. Realizzato in plastica di alta qualità, questo diffusore è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'efficienza e l'estetica degli ambienti. Il suo colore blu non solo conferisce un tocco di modernità, ma contribuisce anche a creare atmosfere suggestive e rilassanti. Grazie alla sua versatilità, il metro diffusore è adatto per diverse applicazioni, rendendolo un elemento ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di ottenere risultati professionali senza complicazioni. Sia che si tratti di illuminare un soggiorno, un ufficio o un ambiente commerciale, questo diffusore rappresenta una scelta eccellente per chi desidera unire funzionalità e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Metro diffusore blu 12,5mm plastica per illuminazione residenziale e commerciale