›

Metro diffusore arancione plastica 12,5 mm protezione fissaggio luce uniforme

Cod. Rexel L3DFP01125NAC1M
Cod. Produttore DFP01125NAC1M

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Dimensione: 12,5 mm
  • Materiale: Plastica
  • Marcatura CE: Sì
  • Conformità RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Funzione: Diffusore luce
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Metro diffusore di colore arancione realizzato in plastica, con dimensione di 12,5 mm. Progettato come accessorio per la protezione e il fissaggio, garantisce una distribuzione uniforme della luce e una facile integrazione nei sistemi elettrici. La sua struttura leggera e resistente lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

12,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

lunghezza

1000 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Metro diffusore arancione plastica 12,5 mm protezione fissaggio luce uniforme