Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6503-0201
Cod. Produttore
MTN6503-0201
Cod. EAN
3606480573446

Informazioni di prodotto

Metering Gateway KNX Modbus REG-K

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Gateway di misurazione KNX è un gateway posto tra un'installazione Modbus e il bus KNX. Il dispositivo trasmette i valori di potenza e consumo misurati dai contatori di potenza collegati Modbus al bus KNX. Questi dati dei contatori di potenza possono essere utilizzati per valutare, visualizzare o ridurre il consumo di energia nella vostra installazione KNX. Al gateway possono essere collegati fino a dieci contatori Modbus in parallelo con il protocollo di trasferimento RTU. Questi contatori inviano dati al KNX tramite il gateway. Il gateway funziona sempre in modalità master e i dispositivi Modbus collegati funzionano in modalità slave. La comunicazione tra KNX e Modbus non è possibile. L'applicazione ETS dispone di modelli pre-programmati per 17 diversi modelli di contatori Modbus di Schneider Electric. In ETS, un modello corrispondente può essere assegnato a ogni contatore Modbus collegato. I registri Modbus corrispondenti vengono quindi assegnati automaticamente agli oggetti di comunicazione sul lato KNX. Sono supportati i seguenti modelli di contatori Modbus di Schneider Electric: -Misuratore universale PM9C. -Misuratore universale PM210. Misuratori universali PM710, PM750. Misuratori universali PM810, PM820, PM850, PM870. Misuratori universali PM1200, PM6200. Contatori di energia iEM3150, iEM3155, iEM3250, iEM3255. Misuratori universali PM3250, PM3255. SIM10M Modulo di interfaccia Smart. Per i dispositivi Modbus senza un modello, è possibile assegnare direttamente fino a 40 registri Modbus agli oggetti di comunicazione sul lato KNX. Il dispositivo è alimentato tramite il bus KNX. Con unità di accoppiamento bus integrata. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo DIN EN 60715. Il collegamento bus viene effettuato tramite un terminale di collegamento bus. Con morsetti a vite. Impostazioni di comunicazione Modbus (velocità di baud, parità, ritardi). Selezione di modelli pre-programmati per 17 contatori Modbus con rilevamento di: tensione (fase 1-3), corrente (fase 1-3), frequenza, fattore di potenza, potenza attiva, potenza reattiva. Potenza apparente, energia attiva, energia reattiva, 6 contatori binari, 2 ingressi analogici (utilizzando il modello del modulo di interfaccia Smart SIM10M). Oltre al modello, è possibile l'accesso diretto ai registri Modbus e l'assegnazione manuale dei valori di registro agli oggetti di comunicazione. Valutazione attiva e passiva degli errori nell'installazione Modbus. Tutti i valori possono essere ripristinati da un oggetto di reset. Larghezza del dispositivo: 2,5 moduli, circa 44 mm. Colore: grigio chiaro.

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2.5

tipo di montaggio

AMD

tensione d’esercizio

24 V

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

tensione d’esercizio

24

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

METERING GATEWAY KNX MODBUS REG-K