Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00541877
Cod. Produttore
00541877
Cod. EAN
8001132064566

Informazioni di prodotto

Klima roof

Mensola per climatizzatori esterni KLIMA
Le mensole per condizionatori esterni

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio


Vantaggi:
  • Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere.
  • Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento.
  • Viteria inox negli articoli KLIMA STRONG INOX e KLIMA TOP VITI INOX.
  • KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine fuori standard.
  • Mensola KLIMA TOP per avere il massimo della qualità.
  • Disponibili basi antivibranti KLIMA GROUND e KLIMA FOOT per installazioni a pavimento.


Applicazioni:
  • Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete
  • Sostegno di unità esterne a pavimento


Funzionamento:
  • La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole.
  • Gamma KLIMA KLIK con sistema di montaggio rapido.

Specifiche tecniche:
  • Contenuto: 1 supporto KLIMA ROOF;
  • Lunghezza L3: 850;
  • Colore: Bianco RAL 9002;
  • Larghezza - L1 - [mm]: 520;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132064566
  • Codice fischer: 541877

Produttore

Mensole climatizzatore KLIMA roof per tetto

€ 92,89 x 1 pz.
(pz.)