› Utensili › Fissaggio › Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici

Mensole climatizzatore KLIMA KLIK 420

Cod. Rexel FX00521761
Cod. Produttore 00521761
Cod. EAN 8001132030974

Informazioni principali

  • Serie: KLIMA KLIK 420
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e stabile
  • Compatibilità: Versatile
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Uso: Permanente o temporaneo

Descrizione del prodotto

Il prodotto FX00521761, denominato Mensole climatizzatore KLIMA KLIK 420, è un componente progettato per l'installazione e il supporto di sistemi di climatizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un facile montaggio e una stabilità ottimale, assicurando un supporto sicuro per unità di climatizzazione di diverse dimensioni. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente con gli ambienti tecnici, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Questo elemento è compatibile con vari sistemi di climatizzazione grazie alla sua progettazione versatile e alle caratteristiche tecniche di elevata compatibilità. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per installazioni permanenti o temporanee, questa mensola rappresenta una soluzione efficace per garantire stabilità e supporto alle unità di climatizzazione. Descrizione del produttore: Il prodotto FX00521761, denominato Mensole climatizzatore KLIMA KLIK 420, è un componente progettato per l'installazione e il supporto di sistemi di climatizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta permette un facile montaggio e una stabilità ottimale, assicurando un supporto sicuro per unità di climatizzazione di diverse dimensioni. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi perfettamente con gli ambienti tecnici, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Questo elemento è compatibile con vari sistemi di climatizzazione grazie alla sua progettazione versatile e alle caratteristiche tecniche di elevata compatibilità. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per installazioni permanenti o temporanee, questa mensola rappresenta una soluzione efficace per garantire stabilità e supporto alle unità di climatizzazione.
Mensole climatizzatore KLIMA KLIK 420
€ 42,44 x 1 pz.
(pz.)