Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P8L
Cod. Produttore
C9111P8L
Cod. EAN
8005543498460

Informazioni di prodotto

btnet - mensola fissa p800 armadio linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola fissa di alta qualità realizzata in materiale resistente e durevole, progettata per l’installazione in armadi rack. La sua struttura robusta garantisce un supporto stabile per apparecchiature e componenti elettrici, mentre la superficie forata favorisce una corretta ventilazione, prevenendo il surriscaldamento dei dispositivi. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in ambienti tecnici e industriali. Ideale per organizzare e ottimizzare lo spazio all’interno di armadi elettrici, assicurando funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: mensola di supporto fissa in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 800 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 50 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

625 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

Mensola fissa supporto lamiera 800 mm armadio rack 19” portata 50 kg nero