Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661610
Cod. Produttore
1661610
Cod. EAN
8032887046026

Informazioni di prodotto

Staffa dist.rap.DBL G 100mm FS
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG di 610 mm progettata per supportare installazioni elettriche con robustezza e facilità di montaggio. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e il fissaggio di componenti elettrici in ambienti industriali e civili. La sua lunghezza di 610 mm la rende adatta a diverse applicazioni, offrendo una soluzione pratica e affidabile per il cablaggio e il posizionamento di impianti elettrici.

lunghezza

650 mm

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 610 mm supporto installazioni elettriche industriali e civili