Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661410
Cod. Produttore
1661410
Cod. EAN
8032887046002

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 510 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG con lunghezza di 410 mm, progettata per garantire un supporto stabile e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e robustezza nel tempo, facilitando il montaggio e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, questa mensola combina funzionalità e praticità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici professionali.

lunghezza

450 mm

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 410 mm supporto stabile installazioni elettriche professionali