Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661310
Cod. Produttore
1661310
Cod. EAN
8032887045999

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 410 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG da 310 mm, progettata per il supporto e il fissaggio efficiente di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di montaggio. La sua lunghezza di 310 mm offre un ampio spazio di supporto, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica.

lunghezza

350 mm

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 310 mm supporto componenti elettrici impiantistica elettrica

€ 15,62 x 1 pz.