Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661210
Cod. Produttore
1661210
Cod. EAN
8032887045982

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 310 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG di lunghezza 210 mm, progettata per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per il montaggio rapido e semplice di componenti elettrici, facilita l’organizzazione e la gestione degli impianti. La mensola offre una soluzione pratica per ottimizzare lo spazio e migliorare l’efficienza delle operazioni di cablaggio e supporto.

lunghezza

250 mm

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 210 mm supporto stabile installazioni elettriche cablaggio efficiente