Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661160
Cod. Produttore
1661160
Cod. EAN
8032887045975

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 210 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG di 160 mm progettata per supportare installazioni elettriche con facilità e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando il fissaggio e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di quadri e apparecchiature elettriche. La sua dimensione di 160 mm la rende versatile per diverse configurazioni di impianto.

lunghezza

200 mm

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 160 mm supporto resistente per installazioni elettriche e quadri