Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1661110
Cod. Produttore
1661110
Cod. EAN
8032887045968

Informazioni di prodotto

Mensola rapida AWG 160 mm FT
Descrizione del produttore: Mensola rapida AWG con lunghezza di 110 mm, progettata per garantire un supporto stabile e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono una struttura solida per il fissaggio di componenti elettrici, contribuendo a organizzare e ottimizzare gli spazi di lavoro. La sua configurazione permette un rapido posizionamento, migliorando l'efficienza durante l'installazione.

lunghezza

150 mm

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola rapida AWG 110 mm supporto stabile installazioni elettriche