Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX2510461
Cod. Produttore
2510461
Cod. EAN
8032887060480

Informazioni di prodotto

Mensola MPD 41x41 B. 500 ZF
Descrizione del produttore: Mensola in acciaio zincato con dimensioni 41x41 cm e lunghezza di 1000 mm, ideale per supportare carichi in installazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e durata, questa mensola è adatta a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, offrendo stabilità e resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. La sua struttura compatta e resistente permette un montaggio semplice e sicuro, rendendola un componente affidabile per sistemi di supporto e fissaggio.

lunghezza

1008 mm

larghezza

50 mm

altezza

200 mm

Produttore

Mensola MPS acciaio zincato 41x41 cm lunghezza 1000 mm per impianti elettrici