Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510309
Cod. Produttore
2510309
Cod. EAN
8032887039950

Informazioni di prodotto

Mens.prof.PRL-PRM-PRP 100 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 820 mm, ideale per supportare e organizzare componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa mensola offre una soluzione funzionale per l’installazione e il montaggio di apparecchiature elettriche, facilitando la gestione degli impianti grazie alla sua struttura resistente e stabile. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni ambientali più impegnative.

lunghezza

820 mm

larghezza

45 mm

altezza

200 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato larghezza 820 mm per supporto componenti elettrici ambienti industriali e civili