Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510308
Cod. Produttore
2510308
Cod. EAN
8032887039943

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 820 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP B 720 ZF progettata per offrire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per supportare componenti e dispositivi elettrici, assicura stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'organizzazione degli impianti, rendendo più efficiente la gestione degli spazi. Adatta per chi cerca un prodotto funzionale e durevole nel settore dell'elettricità.

lunghezza

720 mm

larghezza

45 mm

altezza

180 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP B 720 ZF robusta per installazioni elettriche industriali e civili