Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510307
Cod. Produttore
2510307
Cod. EAN
8032887039936

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 720 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 620 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre un supporto affidabile per il montaggio e l’organizzazione di componenti e apparecchiature. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione, rendendo questa mensola adatta anche in ambienti con condizioni difficili. Un accessorio funzionale e versatile per l’installazione di sistemi elettrici, combinando solidità e praticità.

lunghezza

620 mm

larghezza

45 mm

altezza

170 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato larghezza 620 mm per applicazioni elettriche resistente corrosione