Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510306
Cod. Produttore
2510306
Cod. EAN
8032887039929

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 620 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 520 mm, ideale per supportare e organizzare carichi in ambienti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a sistemi di scaffalature e soluzioni di stoccaggio elettrico, offrendo stabilità e resistenza alla corrosione. La finitura zincata assicura protezione ottimale contro l’usura e gli agenti atmosferici, rendendo la mensola adatta anche a condizioni d’uso impegnative. Un componente essenziale per ottimizzare lo spazio e migliorare l’efficienza nelle installazioni elettriche.

lunghezza

520 mm

larghezza

45 mm

altezza

170 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato larghezza 520 mm per scaffalature industriali e civili