Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510305
Cod. Produttore
2510305
Cod. EAN
8032887039912

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 520 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 420 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, offre un supporto stabile e resistente per l’installazione di componenti e apparecchiature. La finitura zincata protegge dalla corrosione, assicurando affidabilità anche in ambienti esposti. Un elemento essenziale per strutturare e organizzare impianti elettrici con efficienza e sicurezza.

lunghezza

420 mm

larghezza

45 mm

altezza

135 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato 420 mm per supporto impianti elettrici resistente e anticorrosione