Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2510301
Cod. Produttore
2510301
Cod. EAN
8032887009830

Informazioni di prodotto

Mensola MP - B 160 ZF
Descrizione del produttore: Mensola MP in acciaio zincato con larghezza di 110 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici in installazioni industriali e civili, offre una soluzione affidabile per il montaggio e la gestione di apparecchiature elettriche. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti difficili. Questo accessorio è pensato per facilitare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, combinando funzionalità e resistenza.

lunghezza

110 mm

larghezza

45 mm

altezza

54 mm

esecuzione

braccio da parete e di supporto

materiale

acciaio

Produttore

Mensola MP acciaio zincato larghezza 110 mm per supporto componenti elettrici industriali e civili