Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
150 mm
Tipologia
Braccio da parete
altezza
44 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
Altro
lunghezza
194 mm
materiale
Acciaio
Capacità di portata
0,75 KILONEWTON
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537
750 N
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te