› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MENSOLA G3 150 ZC

Cod. Rexel LE349273
Cod. Produttore 349273
Cod. EAN 8009561519633

Informazioni principali

  • Descrizione: Mensola G3 150 ZC
  • Larghezza: 150 mm
  • Tipo: Per canali chiusi
  • Adatto a: Passerelle forate
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: G3
  • Montaggio: A filo e traversini
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

251 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

MENSOLA G3 150 ZC