› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MENSOLA G3 100 ZC

Cod. Rexel LE349272
Cod. Produttore 349272
Cod. EAN 8009561519480

Informazioni principali

  • Serie: G3
  • Larghezza: 100 mm
  • Tipo: Mensola
  • Compatibilità: canali chiusi
  • Compatibilità: passerelle forate
  • Finitura: acciaio zincato a caldo
  • Posizionamento: a filo e traversini
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

MENSOLA G3 100 ZC