› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MENSOLA G3 100 Z

Cod. Rexel LE349270
Cod. Produttore 349270
Cod. EAN 8009561519459

Informazioni principali

  • Serie: G3
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Mensola per canali
  • Compatibilità: Canali chiusi
  • Adatta a: Passerelle forate
  • Modello: Traversini larghezza 100
  • Finitura zincatura: Sendzimir

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

MENSOLA G3 100 Z