› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MENSOLA G3 100 X

Cod. Rexel LE349276
Cod. Produttore 349276
Cod. EAN 8009561519541

Informazioni principali

  • Serie: G3
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Compatibile con: canali chiusi
  • Adatto a: passerelle forate
  • Tipo di montaggio: a filo e traversini
  • Finitura: acciaio inox
  • Codice prodotto: LE349276

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

MENSOLA G3 100 X