› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

MENSOLA G3 100 G

Cod. Rexel LE349274
Cod. Produttore 349274
Cod. EAN 8009561519510

Informazioni principali

  • • Larghezza: 100 mm
  • • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • • Tipo: Mensola G3
  • • Compatibilità: Canali chiusi e passerelle
  • • Modello: A filo e traversini
  • • Serie: Gamma-P
  • • Quantità consigliata: 12
  • • Applicazione: Supporto strutturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Braccio da parete

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

201 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

MENSOLA G3 100 G