Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE646501
Cod. Produttore
646501
Cod. EAN
3245066465012

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTNET
  • Profondità: 200 mm
  • Materiale: Acciaio 1 mm + vernice
  • Porta: Vetro di sicurezza 4 mm
  • Protezione: IP20, IK08
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Carico max: 3 kg/U
  • Dimensioni: L 605 mm, P 454/604 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il prodotto LE646501 rappresenta una soluzione innovativa nel campo degli impianti elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma ergonomica e il design funzionale lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in diversi sistemi elettrici, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la qualità del materiale assicura un'ottima protezione contro le intemperie e l'usura. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente che unisca estetica e funzionalità, rendendo ogni installazione elettrica non solo sicura, ma anche esteticamente gradevole. Con LE646501, ogni progetto elettrico può raggiungere nuovi standard di qualità e prestazioni.

colore

Nero

larghezza

486 mm

Tipologia

Piastra portante per monitor

altezza

88 mm

profondità

200 mm

numero RAL

9005

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

88,9 mm

Serie

BTNET

Produttore

Mensola fissa 200mm metallo nero resistente per impianti elettrici professionali

€ 44,02 x 1 pz.
(pz.)