Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9112P6L
Cod. Produttore
C9112P6L
Cod. EAN
8005543498446

Informazioni di prodotto

btnet - mensola estraibile p600 linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola estraibile BTNET P600 LIN, progettata per garantire funzionalità e praticità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design estraibile. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi armoniosamente negli ambienti tecnici, offrendo una soluzione efficiente e versatile per le esigenze di cablaggio e organizzazione degli spazi elettrici. Descrizione del produttore: mensola di supporto estraibile in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 600 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 30 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

410 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

Mensola estraibile BTNET P600 in lamiera supporto apparati attivi armadi 19" profondità 600 mm portata 30 Kg