Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9112P8L
Cod. Produttore
C9112P8L
Cod. EAN
8005543498439

Informazioni di prodotto

btnet - mensola estraibile p800 linkeo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mensola estraibile BTNET P800 LIN progettata per garantire un supporto robusto e funzionale negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e l’installazione di componenti elettrici. La struttura è studiata per offrire praticità e versatilità, adattandosi a diverse esigenze di montaggio e manutenzione. Ideale per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: mensola di supporto estraibile in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 800 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 30 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

625 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

Mensola estraibile BTNET P800 in lamiera supporto apparati attivi armadi 19” 800 mm portata 30 Kg