Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX2010202
Cod. Produttore
2010202
Cod. EAN
8032887060305

Informazioni di prodotto

Mensola doppia 300-300 sp 2 ZS
Descrizione del produttore: Mensola doppia in acciaio zincato con spessore di 2 mm, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni 200-200 offrono una soluzione versatile per supportare carichi in ambito elettrico, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, rendendo questo componente adatto a diversi ambienti di lavoro.

lunghezza

490 mm

larghezza

37 mm

altezza

80 mm

Produttore

Mensola doppia acciaio zincato spessore 2 mm 200x200 per supporti elettrici