› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Memory card per salvataggio configurazione XPSMCM

Cod. Rexel TEXPSMCMME0000
Cod. Produttore XPSMCMME0000
Cod. EAN 3606480748837

Informazioni principali

  • Tipo memoria: SDRAM
  • Capacità memoria: 512 MB
  • Compatibilità: XPSMCM
  • Dimensioni: 21,5x18x2 mm
  • Peso netto: 0,004 kg
  • Temperatura esercizio: -10…55 °C
  • Temperatura stoccaggio: -20…85 °C
  • Serie: Modicon MCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa scheda di memoria XPSMCM di Schneider Electric consente di salvare i dati di configurazione del controller di sicurezza per il successivo trasferimento a un nuovo controller senza l'uso di un PC.La configurazione di questa scheda di memoria sovrascrive qualsiasi altra configurazione presente sulla CPU del controller di sicurezza, sostituendola con quella contenuta nella scheda.

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Altro

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

512000 KILOBYTE

Serie

Modicon MCM

Memory card per salvataggio configurazione XPSMCM