Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE342200
Cod. Produttore
VE342200
Cod. EAN
8007951121299

Informazioni di prodotto

MEMO Y2 OROLOGIO ANN. 2CH

Documentazione tecnica

Il MEMO Y2 OROLOGIO ANN. 2CH è un dispositivo versatile progettato per garantire un'accurata gestione del tempo in contesti elettrici. Questo orologio è dotato di due canali, permettendo un monitoraggio simultaneo di diverse fasce orarie. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durabilità eccezionali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e domestiche. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre il suo sistema di installazione semplice consente un montaggio rapido e senza complicazioni. Grazie alla sua versatilità, il MEMO Y2 è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dal controllo di impianti elettrici alla gestione di processi automatizzati. Con un'attenzione particolare alla precisione, questo orologio assicura che ogni operazione sia sincronizzata perfettamente, contribuendo così a un'efficienza operativa ottimale. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato dei relè. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio programmabile digitale MEMO Y2 2 canali gestione carichi elettrici annuale con NFC e display ampio