Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE340600
Cod. Produttore
VE340600
Cod. EAN
8007951121275

Informazioni di prodotto

MEMO Y OROLOGIO ANN. 1CH

Documentazione tecnica

Il MEMO Y OROLOGIO ANN. 1CH è un dispositivo progettato per garantire un'ottimale gestione del tempo in contesti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo orologio offre una combinazione di funzionalità e design elegante. La sua forma compatta lo rende facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, mentre il colore neutro si adatta a diverse estetiche. La tecnologia avanzata assicura precisione e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. Con un'installazione semplice e un'interfaccia intuitiva, il MEMO Y OROLOGIO ANN. 1CH rappresenta una soluzione pratica per il monitoraggio del tempo e delle attività quotidiane. La sua versatilità lo rende un accessorio indispensabile per chi cerca efficienza e stile nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera, settimanale, mensile o annuale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale MEMO Y 1 canale programmazione annuale NFC per gestione carichi elettrici