Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE747300
Cod. Produttore
VE747300
Cod. EAN
8007951126478

Informazioni di prodotto

MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH

Documentazione tecnica

Il MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM è un dispositivo innovativo che combina funzionalità avanzate con un design elegante. Questo orologio digitale è progettato per integrarsi perfettamente in un sistema di automazione domestica KNX, offrendo la possibilità di visualizzare informazioni temporali e astronomiche in modo chiaro e preciso. La sua interfaccia intuitiva consente un facile accesso a tutte le funzioni, rendendolo ideale per l'uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità, il MEMO KNX garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di ambienti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo orologio non solo segna il tempo, ma offre anche funzionalità di programmazione per ottimizzare l'uso dell'energia e migliorare il comfort domestico. Con il MEMO KNX OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM, l'innovazione incontra l'estetica, rendendo ogni spazio più funzionale e moderno. Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale, mensile o annuale) oppure astronomica. Consente di pilotare 9 canali differenti su bus Konnex; la programmazione del canale 1 è replicata anche sul relè a bordo del memo KNX. Ad ogni canale può essere associata una programmazione diversa (oraria o astronomica). È possibile collegare un modulo GPS, GEO-1 (disponibile come accessorio), che permette l'acquisizione esatta dell'ora, della data e della posizione geografica attraverso il sistema satellitare, garantendo la massima precisione nel tempo (l'ora viene sincronizzata ogni 30 minuti). Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

54 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

450

programma astronomico

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

GPS

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

98 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Memo KNX orologio digitale astronomico programmatore 1 canale automazione domestica