Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE341400
Cod. Produttore
VE341400
Cod. EAN
8007951121282

Informazioni di prodotto

MEMO DW2 OROLOGIO SETT. 2CH

Documentazione tecnica

Il MEMO DW2 OROLOGIO SETT. 2CH è un dispositivo altamente funzionale, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile delle operazioni elettriche. Questo orologio offre la possibilità di gestire due canali in modo simultaneo, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura una lunga durata nel tempo, mentre la sua interfaccia intuitiva facilita l'uso anche per chi non ha esperienza nel settore. Con un grado di protezione adeguato, questo orologio è resistente agli agenti esterni e può essere installato in vari ambienti. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo efficiente e pratico per la gestione del tempo e delle risorse elettriche. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. L'interfaccia NFC consente l'accoppiamento con smartphone per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio digitale settimanale MEMO DW2 2 canali controllo carichi elettrici con NFC

€ 95,56 x 1 pz.
(pz.)