Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP871800
Cod. Produttore
VP871800
Cod. EAN
8007951084617

Informazioni di prodotto

MEMO DW E OROLOGIO SETT. 1CH

Documentazione tecnica

Il VEVP871800 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire eccellenti prestazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per installazioni che richiedono un'affidabilità costante. La sua struttura è pensata per facilitare un montaggio semplice e sicuro, rendendolo adatto per diverse applicazioni. Il design del VEVP871800 è studiato per ottimizzare la funzionalità, permettendo un'agevole integrazione in vari contesti elettrici. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni, è un'ottima scelta per professionisti del settore che cercano un prodotto versatile e performante. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e per l'attenzione ai dettagli, garantendo un'ottima esperienza d'uso in ogni situazione. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale settimanale 1 canale con display e blocco tastiera