Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE463600
Cod. Produttore
VE463600
Cod. EAN
8007951123101

Informazioni di prodotto

MEMO DW E OROLOGIO SETT. 1CH 24V

Documentazione tecnica

Il MEMO DW E OROLOGIO SETT 1CH 24V è un dispositivo progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile in ambito elettrico. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente a 24V. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo offre una resistenza eccezionale e una durata prolungata nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in vari contesti, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici sia residenziali che industriali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo sempre prestazioni elevate. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è progettato per soddisfare le normative vigenti, offrendo così tranquillità e protezione in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

22 ... 26 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale MEMO DW E 1 canale 24V programmazione settimanale gestione carichi elettrici precisione alta