Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE462800
Cod. Produttore
VE462800
Cod. EAN
8007951123095

Informazioni di prodotto

MEMO DW E OROLOGIO SETT. 1CH 12V

Documentazione tecnica

Il MEMO DW E OROLOGIO SETT. 1CH 12V è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'ottima gestione del tempo e delle funzioni di controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo orologio è ideale per applicazioni in ambienti elettrici, offrendo un'affidabilità senza pari. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza alle condizioni di utilizzo più impegnative. Il design elegante e funzionale lo rende adatto a vari contesti, sia residenziali che commerciali. Con una tensione di 12V, si integra perfettamente con altri dispositivi elettrici, rendendo semplice la sua installazione. Grazie alla sua versatilità, il MEMO DW E OROLOGIO è la soluzione perfetta per chi cerca un prodotto di qualità per il monitoraggio e la gestione del tempo in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale con programmazione giornaliera o settimanale per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e lo stato del relè. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

11 ... 13 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario digitale MEMO DW E 1CH 12V programmazione settimanale controllo carichi elettrici