Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE747400
Cod. Produttore
VE747400
Cod. EAN
8007951126485

Informazioni di prodotto

MEMO BUS OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM. 1CH

Documentazione tecnica

Il MEMO BUS OROLOGIO DIGIT. + ASTRONOM è un dispositivo innovativo progettato per ottimizzare la gestione del tempo e delle funzioni astronomiche in ambito elettrico. Questo orologio digitale non solo fornisce un'accurata visualizzazione dell'ora, ma è anche dotato di funzionalità astronomiche che permettono di programmare eventi in base alla posizione del sole e della luna. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle condizioni ambientali. La sua interfaccia intuitiva facilita la configurazione e l'uso quotidiano, rendendolo ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale. Grazie al design elegante e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile oltre alla funzionalità. Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale, mensile o annuale) oppure astronomica. Consente di pilotare 9 canali differenti; il primo canale è implementato dal relè a bordo del memo BUS, gli altri 8 canali sono implementati attraverso il collegamento via BUS ad esempio da 2 attuatori remoti RX4-8A. Ad ogni canale può essere associata una programmazione diversa (oraria o astronomica). È anche possibile collegare via BUS un modulo GPS, GEO-1 (disponibile come accessorio), che permette l'acquisizione esatta dell'ora, della data e della posizione geografica attraverso il sistema satellitare, garantendo la massima precisione nel tempo (l'ora viene sincronizzata ogni 30 minuti). Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

54 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

450

programma astronomico

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

GPS

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

98 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

MEMO BUS orologio digitale programmatore astronomico 9 canali gestione carichi elettrici