Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE767700
Cod. Produttore
VE767700
Cod. EAN
8007951129196

Informazioni di prodotto

MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. 2CH

Documentazione tecnica

Il MEMO BT2 OROLOGIO DIGIT.+ASTRONOM. è un dispositivo innovativo progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca funzionalità e precisione. Questo orologio digitale non solo segna il tempo con accuratezza, ma integra anche funzionalità astronomiche, rendendolo ideale per appassionati di astronomia e per chi desidera conoscere le fasi lunari e altre informazioni celesti. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua interfaccia intuitiva permette un facile accesso a tutte le funzioni, rendendolo un compagno perfetto per ogni giorno. Con il MEMO BT2, il tempo non è mai stato così affascinante e accessibile. Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. Le due uscite relè indipendenti possono essere configurate con una programmazione oraria o astronomica. L'interfaccia Bluetooth consente l'accoppiamento con smartphone e tablet per trasferire i programmi effettuati sullo smartphone grazie alla app dedicata. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

2

numero di spazi di memoria

120

programma astronomico

numero di canali

2

radiocontrollato

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

MEMO BT2 orologio digitale con programmazione oraria e astronomica 2 canali Bluetooth per gestione carichi elettrici e controllo remoto tramite app

€ 99,13 x 1 pz.
(pz.)