Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE770500
Cod. Produttore
VE770500
Cod. EAN
8007951129639

Informazioni di prodotto

MEMO AST LUX CREP.ASTRON. CON SONDA EXT

Documentazione tecnica

Il MEMO AST LUX CREP.ASTRON. CON SONDA è un dispositivo innovativo che combina design elegante e funzionalità avanzate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua sonda integrata permette un monitoraggio preciso, rendendolo ideale per l'uso in ambienti professionali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design sofisticato si adatta perfettamente a qualsiasi contesto. Questo dispositivo rappresenta una soluzione versatile per chi cerca efficienza e stile nell'ambito dell'illuminazione e della gestione elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore astronomico con sonda crepuscolare particolarmente indicato per la gestione dell'illuminazione di negozi e insegne luminose in generale. La configurazione iniziale prevede l'accensione del carico dal tramonto all'alba e nelle ore diurne qualora la scarsa luminosità lo richiedesse. Questo funzionamento può essere modificato e personalizzato dall'utente. In alternativa il memo AST LUX può essere usato come crepuscolare programmabile in cui l'attivazione del carico avviene quando la sonda rilevi una condizione di scarsa luminosità e soltanto se la programmazione (con periodicià giornaliera o settimanale) lo preveda. L'ampio display consente la visualizzazione della data, dell'ora e dello stato del relè. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

60 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

120

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,5 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

25 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore astronomico crepuscolare con sonda per gestione illuminazione negozi e insegne