› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Membrana protezione IP67 trasparente per pulsanti piatti settore alimentare

Cod. Rexel KM216395
Cod. Produttore 216395
Cod. EAN 4015082163952

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-T-D PROT. IP67
  • Protezione: IP67
  • Tipo: Membrana di protezione
  • Compatibilità: Pulsanti piatti M22
  • Materiale: Silicone trasparente
  • Uso: Condizioni ambientali difficili
  • Settore: Alimentare
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Protezione IP67 per pulsanti piatti con forma tonda, ideale per garantire resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione, questo componente assicura affidabilità e durabilità anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di comando industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Membrana di protezione, utilizzo con: M22(S)-D(R)-…, M22(S)-DL-…, M22(S)-DRL-…, M22(S)-L(C)-…, Esecuzione trasparente per condizioni ambientali difficili e per l'impiego nel settore alimentare, non utilizzare con portatarghette aggiuntivi M22S-ST, non essendo garantito il grado di protezione, protezione aggiuntiva per pulsanti, silicone

Caratteristiche tecniche

forma

Tondo

Serie

Moeller series

Membrana protezione IP67 trasparente per pulsanti piatti settore alimentare