Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAECPFLT25
Cod. Produttore
NSYAECPFLT25
Cod. EAN
3606480169052

Informazioni di prodotto

Membrana per piastra passacaviFL 21 T25

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un passacavi a membrana morbida tipo FL21, progettato per armadi elettrici, con 27 punti di ingresso cavi. Il prodotto è realizzato in TPE (elastomero termoplastico). È progettato per essere installato sull'adattatore della piastra pressacavi o direttamente sul contenitore L'altezza, la larghezza e la profondità esterne sono rispettivamente di 40 mm, 194 mm e 88 mm. Il prodotto contiene una membrana e i fissaggi. Il colore è grigio RAL7035. L'intervallo di temperatura operativa va da -40° a +100 °C. È conforme allo standard di ritardo di fiamma V0 secondo la norma UL 94. Inoltre, ha un grado di protezione IP66 per l'ingresso e l'uscita dalla rete. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. Il kit è costituito da 1 membrana e 1 elemento di fissaggio Temperatura ambiente di funzionamento -40-100°C Ritardante di fiamma V0 conforme a UL 94 Grado di protezione in ingresso IP66

larghezza

214 mm

Tipologia

Tubo

altezza

30 mm

profondità

88 mm

Protezione della superficie

Non trattato

prestampaggi in rilievo

tipo

Diritto

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

27

Grado di protezione (NEMA)

Altro

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

8 ... 8

Serie

Spacial SF

Produttore

Membrana passacavi FL21 T25 morbida TPE per armadi elettrici IP66 ritardante fiamma V0 UL94 grigio RAL7035