Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAECPKFL11
Cod. Produttore
NSYAECPKFL11
Cod. EAN
3606480326844

Informazioni di prodotto

Membrana FL13 passa-cavi K11

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La membrana FL13 passa-cavi K11 è un accessorio essenziale per la gestione e la protezione dei cavi in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa membrana offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Il design innovativo permette un facile passaggio dei cavi, riducendo al minimo il rischio di danneggiamenti e facilitando la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, rendendola ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La membrana FL13 è progettata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando così prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intenso. Scegliere la membrana FL13 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, contribuendo a un sistema elettrico più efficiente e sicuro.

numero di aperture per connettori

11

esecuzione

premistoppa

profondità

52 mm

larghezza

135 mm

superficie

non trattato

altezza

6.5 mm

prestampaggi in rilievo

tipo

diritto

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Serie

Spacial_S3D