Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7304F160D
Cod. Produttore
T7304F160D
Cod. EAN
8005543715642

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata, ideale per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo con un unico dispositivo multifunzione
  • Compatibilità con impianti trifase grazie ai 4 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti (Icu=36kA)
  • Maggiore sicurezza grazie alla protezione differenziale integrata
  • Affidabilità per impianti fino a 160A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: M3 160F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 160A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1280 ... 1920 A