Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14008.0
Cod. Produttore
14008.0
Cod. EAN
8007352106512

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante affidabile e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da montare grazie al design modulare
  • Riduce i tempi di installazione
  • Compatibile con tasti da 1 a 3 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro a 10 A e 250 V~
  • Illuminabile per una migliore visibilità
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie al controllo efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,4 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Meccanismo pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile per installazioni elettriche rapide e sicure

€ 3,52 x 1 pz.
(pz.)